Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRUBBERJOINT24
Cod. Produttore
RUBBERJOINT240

Informazioni di prodotto

RUBBER JOINT 240 - Giunto/Muffola con gomma per colata.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 510x120. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x120-240

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

120 ... 240 mm²