Prodotti /

Cod. Rexel
CP7117209
Cod. Produttore
7117209
Cod. EAN
4012196812417

Informazioni di prodotto

Raccordo di derivazione a T orizz., con morsetto angolare 60x200, St, FT
Descrizione del produttore: Raccordo di derivazione a T orizz., con morsetto angolare 60x200, St, FT

Tipologia

Connettore fornito

Protezione della superficie

zincato a caldo a immersione

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

materiale

Acciaio

raggio interno

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm