Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11912
Cod. Produttore
B11912
Cod. EAN
8010730508860

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSTN32
  • Grado protezione: IP67
  • Tipo raccordo: innesto rapido
  • Materiale: Halogen Free
  • Colore: Grigio
  • Quantità confezione: 6 pezzi
  • Applicazione: tubo/scatola
  • Consigliato fornitore: 26

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: RSTN 32 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO

Produttore

RSTN 32 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO