Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4948175
Cod. Produttore
4948175
Cod. EAN
0095969862899

Informazioni di prodotto

Fluke RSE600 9Hz Termocamera fissa, 640x480, 1200°C, 0.93mRad, fuoco manuale, Wifi, no display
Descrizione del produttore: La termocamera fissa RSE600 9HZ offre una risoluzione di 640x48 pixel, garantendo immagini termiche di alta qualità per applicazioni professionali. Progettata per il monitoraggio continuo, questa termocamera combina tecnologia avanzata e affidabilità, rendendola ideale per il controllo di impianti elettrici e ambienti industriali. La frequenza di 9 Hz assicura una rilevazione precisa delle variazioni termiche, facilitando l'individuazione di anomalie e il mantenimento della sicurezza operativa. La struttura robusta e le elevate prestazioni la rendono uno strumento indispensabile per diagnosi termografiche accurate.

peso

1

assorbimento di potenza

24

zoom digitale

16

temperatura ambiente

-10

alimentazione elettrica esterna necessaria

Ethernet

Gigabit Ethernet

precisione di misura relativa

2

WiFi-Compatible

grado di protezione (IP)

IP67

con treppiede

tensione d’entrata per DC

12

campo di misura della temperatura

-10