Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4973844
Cod. Produttore
4973844
Cod. EAN
0095969868099

Informazioni di prodotto

Fluke RSE-ST Supporto di fissaggio per termocamera serie Fluke RSE

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: RSEST SUPPORTO PER TERMOCAMERE RSE4973844 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC003203 - Treppiede

peso

2,7 kg

max. capacità di carico

2 kg

regolabile

materiale

Acciaio

Lunghezza del trasporto

25 cm

misura filettatura di collegamento metrica

6,35

Treppiede

Altro

Metodo di morsetto gambe del treppiede

Altro

Altezza di lavoro

28 ... 35,5 cm

Serie

TIACC

Produttore

RSE-ST SUPPORTO PER TERMOCAMERE RSE