›

RPH25CR/40 CASSETTA ACCIAIO 440X49

DKC
Cod. Rexel DKC042090217
Cod. Produttore 042090217
Cod. EAN 8033603571679

Informazioni principali

  • Dimensioni: 440x490 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio zincata
  • Verniciatura: RAL 7035, classe C4
  • Protezione: Uso esterno, alta corrosività
  • Chiusura: Pomelli vite + serratura Y21
  • Guarnizione: EPDM depositata
  • Fissaggio: Kit staffe + predisposizione piedistallo
  • Serie: RPH25CR/40

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta realizzata in lamiera d’acciaio zincata con verniciatura RAL 7035 classe di corrosività C4 (uso esterno in aree industriali e urbane con alto inquinamento e alta umidità). Coperchio con guarnizione in EPDM depositata, dotato di chiusura mediante pomelli a vite con inserti in ottone e serratura di sicurezza a cifratura Y21. Fornita con kit staffe per fissaggio a parete e predisposta per installazione con piedistallo mediante forature per passaggio cavi nella parte inferiore. Da completare con relativi accessori per equipaggiamento interno e aerazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

487 mm

altezza

506 mm

profondità

254 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

prestampaggi in rilievo

esecuzione EMC

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Modello da parete da terra

indipendente

RPH25CR/40 CASSETTA ACCIAIO 440X49