Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317200147
Cod. Produttore
317200147
Cod. EAN
6931847112141

Informazioni di prodotto

Router Wi-Fi 6 AX1500 dual-band

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il router DS-3WR15X è un dispositivo altamente versatile progettato per ottimizzare la connettività nelle reti moderne. Grazie alla sua compatibilità con Ethernet, questo router offre un'interfaccia di rete affidabile e veloce, ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati stabile. La sua costruzione robusta e il design funzionale garantiscono prestazioni elevate anche in ambienti di lavoro impegnativi. Il router è dotato di funzionalità avanzate, tra cui supporto per vari protocolli di comunicazione, rendendolo adatto a diversi scenari di utilizzo, dalla casa all'ufficio. Inoltre, la facilità di installazione e configurazione lo rende accessibile anche per gli utenti meno esperti. Con il suo design compatto, il router DS-3WR15X si integra perfettamente in qualsiasi spazio, offrendo una soluzione di rete efficiente e moderna.

tipo di montaggio

Apparecchio da tavolo

firewall+E2655

protocollo radio

Altro

Ethernet

numero di porte WAN

1

banda di frequenza

2,4 GHz e 5 GHz

numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps

3

Produttore

Router Wi-Fi 6 AX1500 dual-band Ethernet per casa e ufficio alta velocità e stabilità