Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317200024
Cod. Produttore
317200024
Cod. EAN
6931847137205

Informazioni di prodotto

Router Wi-Fi5 AC1200 dual-band Fast Ethernet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il router DS-3WR12C rappresenta una soluzione versatile e avanzata per le esigenze di connessione di rete. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo dispositivo è dotato di un'interfaccia Ethernet che consente di collegare facilmente vari dispositivi, ottimizzando la connettività in ambienti domestici e professionali. La sua compatibilità con diverse tecnologie di rete, come LTE e UMTS, lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, garantendo una connessione affidabile e veloce. La struttura del router è progettata per un'installazione semplice e un utilizzo intuitivo, offrendo un'esperienza utente senza complicazioni. Con un design moderno e funzionale, il DS-3WR12C si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rappresentando una scelta ideale per chi cerca qualità e prestazioni nel mondo delle reti.

tipo di montaggio

Apparecchio da tavolo

protocollo radio

Altro

Ethernet

numero di porte WAN

1

protocollo

IPv6

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

3

banda di frequenza

2,4 GHz e 5 GHz

Produttore

Router Wi-Fi 5 AC1200 dual-band con Fast Ethernet per rete domestica e professionale