Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA9707
Cod. Produttore
GWA9707
Cod. EAN
8011564892453

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 29 V dc SELV
  • Connessione BUS KNX: Morsetto BUS KNX
  • Temperatura funzionamento: -5 ÷ +45 °C
  • Grado di protezione: IP20
  • Assorbimento corrente bus KNX: 15 mA
  • Interfacce: IP/KNX TP1, LAN RJ-45
  • Connessioni simultanee max: 5 (KNXnet/IP)
  • Serie: Home&Building Pro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Ethernet

Protezione della superficie

Non trattato

velocità di trasmissione max.

9600 BAUD

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

1

codice RAL (simile)

7035

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

sistema bus KNX Secure

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

ROUTER KNX/IP - IP20 - 1 MODULO DIN