Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317200229
Cod. Produttore
317200229
Cod. EAN
6931847117825

Informazioni di prodotto

Router 4G LTE AC1200 wireless

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il router DS-3WR4G12C è un dispositivo versatile e potente, progettato per garantire una connettività affidabile. Dotato di supporto per Ethernet e tecnologie avanzate come UMTS e LTE, questo router si distingue per la sua capacità di fornire una connessione rapida e stabile. La sua configurazione intuitiva permette di gestire facilmente le impostazioni di rete, rendendolo ideale per ambienti domestici e professionali. Con un design compatto e robusto, il router è costruito per resistere all'uso quotidiano, offrendo prestazioni elevate. La compatibilità con vari standard di rete lo rende un'ottima scelta per chi cerca una soluzione di connettività flessibile e performante. Con il DS-3WR4G12C, gli utenti possono godere di una connessione internet senza interruzioni, ideale per streaming, giochi e attività lavorative.

tipo di montaggio

Apparecchio da tavolo

protocollo radio

Altro

UMTS

Ethernet

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

2

LTE

banda di frequenza

2,4 GHz e 5 GHz

Produttore

Router 4G LTE AC1200 wireless compatto per connettività stabile domestica e professionale