Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1240113
Cod. Produttore
LL1240113
Cod. EAN
8012680087259

Informazioni di prodotto

Ross 330 LED 3K Nero

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

temperatura del colore

3000 K

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

diametro esterno

330 mm

circuito

induttivo

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

54 mm

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

20 W

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica opalina

prestazioni del sistema

20 W

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

1750 lm

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto