Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL124005N
Cod. Produttore
LL124005N
Cod. EAN
8012680087082

Informazioni di prodotto

Ross 280 LED 4K Bianco

colore della scatola

bianco

lunghezza

280 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

tensione nominale

220 V

larghezza

54 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

flusso luminoso effettivo

1050 lm

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

temperatura del colore

4000 K

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

con segnalatore di movimento

altezza/profondità

120 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prodotto Sustainable

Si