Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1240073
Cod. Produttore
LL1240073
Cod. EAN
8012680087136

Informazioni di prodotto

Ross 280 LED 3K Grigio

adatto per montaggio a parete

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

1050 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

54 mm

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

altezza/profondità

120 mm

con segnalatore di movimento

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza

280 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura ambiente

25 °C

materiale della copertura

plastica opalina

prestazioni del sistema

10 W

materiale della scatola

plastica