Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505543
Cod. Produttore
00505543
Cod. EAN
4048962070385

Informazioni di prodotto

U 8x40 A4

fischer U
Rosetta serie normale


Specifiche tecniche:
  • Diametro foro - D - [mm]: 8,4;
  • Spessore - S - [mm]: 3;
  • Ø esterno - d - [mm]: 40;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962070385
  • Codice fischer: 505543