Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00079729
Cod. Produttore
00079729
Cod. EAN
4006209797297

Informazioni di prodotto

Rosetta U M8 (8,4x40x3)

Documentazione tecnica

Dado MU e rondella U
Dado esagonale MU e rondella U


Specifiche tecniche:
  • Diametro foro - D - [mm]: 8,4;
  • Spessore - S - [mm]: 3;
  • Ø esterno - d - [mm]: 40;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209797297
  • Codice fischer: 79729