Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00079730
Cod. Produttore
00079730
Cod. EAN
4006209797303

Informazioni di prodotto

Rosetta U M10 (10,5x40x3)

Documentazione tecnica

Dado MU e rondella U
Dado esagonale MU e rondella U


Specifiche tecniche:
  • Diametro foro - D - [mm]: 10,5;
  • Spessore - S - [mm]: 3;
  • Ø esterno - d - [mm]: 40;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209797303
  • Codice fischer: 79730