› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

ronzatore 230VAC compatto bianco per impianti elettrici residenziali

Cod. Rexel BTIAM5048
Cod. Produttore AM5048
Cod. EAN 8012199663531

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V AC
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIX
  • Tipo: Ronzatore

Descrizione del prodotto

Ronzatore elettrico a corrente alternata 230V AC con corpo in plastica di colore bianco. Progettato per garantire un grado di protezione IP20, offre una soluzione affidabile per segnalazioni acustiche in impianti elettrici. Il dispositivo presenta un alloggiamento non trattato, con materiali di qualità selezionata per assicurare durata e funzionalità nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, combina efficienza e design semplice per un'integrazione discreta negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ronzatore 230V ac - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Serie

MATIX

ronzatore 230VAC compatto bianco per impianti elettrici residenziali
€ 24,37 x 1 pz.
(pz.)