Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF35/230
Cod. Produttore
F35/230
Cod. EAN
8012199129891

Informazioni di prodotto

btdin - ronzatore 230Vac 4VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ronzatore Vn= 230Vac - 4VA - 1 modulo DIN

corrente assorbita

0.027 A

tensione nominale

230 V

volume

73 dB

tipo di montaggio

incasso

tipo di tono

tono continuo

tipo di corrente

AC

materiale della scatola

plastica

grado di protezione (IP)

IP00

Produttore

Ronzatore elettrico 230Vac 4VA per impianti elettrici su guida DIN compatto resistente