› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Ronzatore 12VAC 5VA bianco per impianti elettrici residenziali

Cod. Rexel BTIAM5045
Cod. Produttore AM5045
Cod. EAN 8012199663524

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 V AC
  • Consumo: 5 VA
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Ronzatore
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Ronzatore elettrico a corrente alternata da 12 VAC con corpo in plastica grigio laccato, progettato per garantire un grado di protezione IP20. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico affidabile e di qualità, grazie alla sua costruzione robusta e al design funzionale. La finitura laccata assicura una buona resistenza superficiale, mentre il materiale plastico conferisce leggerezza e durabilità nel tempo. Adatto per installazioni interne, rappresenta una soluzione efficace per la segnalazione acustica in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ronzatore 12V ac 5VA - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Serie

MATIX

Ronzatore 12VAC 5VA bianco per impianti elettrici residenziali
€ 17,84 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info