Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15606
Cod. Produttore
GW15606
Cod. EAN
8034035076336

Informazioni di prodotto

Il ronzatore 12VAC-50HZ 8VA 1M B.SAT garantisce efficienza e affidabilità per impianti elettrici civili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione modulare con aggancio frontale
  • Risparmio di tempo grazie a montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto
  • Materiali resistenti per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico
  • Funzionamento silenzioso ed efficiente
  • Design elegante in bianco satinato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il Ronzatore 12VAC-50HZ 8VA 1M B.SAT è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per offrire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo durata e efficienza. Con una tensione di 12VAC e una frequenza di 50HZ, è ideale per vari utilizzi elettrici. La potenza di 8VA assicura un funzionamento ottimale, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un ronzatore performante e versatile. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

70 DECIBEL

corrente assorbita

0,67 A

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Ronzatore 12VAC 50Hz 8VA 1 metro B.SAT dispositivo elettrico alta qualità