Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20617
Cod. Produttore
GW20617
Cod. EAN
8011564001107

Informazioni di prodotto

Il GWGW20617 garantisce efficienza e versatilità per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con scatole rettangolari e quadrate
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto (8VA)
  • Funzionamento stabile a 12V-50Hz
  • Design elegante e luminoso in bianco lucido

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

75 DECIBEL

corrente assorbita

0,66 A

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP41

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

Produttore

RONZATORE - 12V ac - 50Hz - 8VA - 75 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE