Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK314100040
Cod. Produttore
314100040
Cod. EAN
6941545632902

Informazioni di prodotto

Robot Smart Aspirapolvere e Lavapavimenti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Robot aspirapolvere e lavapavimenti intelligente RS20 PRO, progettato per garantire una pulizia efficiente e automatizzata degli ambienti domestici. Dotato di tecnologia avanzata per aspirazione potente e lavaggio preciso, offre un sistema integrato che combina entrambe le funzioni per risultati ottimali. Il design compatto e moderno facilita l’utilizzo e l’integrazione in qualsiasi ambiente, mentre la stazione di ricarica e svuotamento automatizzato assicura praticità e autonomia prolungata. Ideale per chi cerca un elettrodomestico affidabile e innovativo per la manutenzione quotidiana della casa.

tensione nominale

14,4 V

Tipologia

Aspirapolvere robot

Volume recipiente

0,35 L

tipo di filtro

Filtro igienico

Regolazione della potenza aspirante

Automatico

Spazzola aspirante

Standard

Indicatore di riempimento

Livello di potenza sonora

65 DECIBEL

colore di base

Bianco

Funzionamento con sacco per polvere

Si

Max. autonomia batteria

220 min

numero delle batterie ricaricabili in dotazione

1

con caricatore

Produttore

Robot Smart Aspirapolvere Lavapavimenti RS20 PRO pulizia automatizzata casa