Prodotti /

Cod. Rexel
HIK314100056
Cod. Produttore
314100056
Cod. EAN
6941545636672

Informazioni di prodotto

  • Potenza aspirazione: 13.000 Pa
  • Autonomia batteria: 220 min modalità silenziosa
  • Pressione pulizia: 10 N costante
  • Area pulizia: 300 m² per carica
  • Spazzola: 3-in-1 CutFree Brush 2.0
  • Stazione base: auto-pulizia, svuotamento, lavaggio
  • Rilevazione tappeti: con distacco automatico panni
  • Serie: RS20 Max

Documentazione tecnica

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti EZVIZ RS20 Max rappresenta la nuova frontiera della pulizia intelligente per la casa. Dotato di una potente aspirazione da 13.000 Pa e di un sistema brevettato a spazzola tripla 3-in-1 CutFree Brush 2.0, è in grado di rimuovere efficacemente polvere, capelli e sporco anche negli angoli più nascosti, senza grovigli. La doppia piastra rotante per la pulizia con panni umidi offre una pressione costante di 10 N e una velocità di rotazione di 180 RPM, garantendo una pulizia profonda e dettagliata anche lungo i bordi difficili da raggiungere. Grazie all’intelligenza artificiale EZVIZ AI, il robot riconosce oltre 108 oggetti comuni, evita ostacoli con precisione e regola automaticamente le modalità di pulizia e l’intensità in base al tipo di stanza. La tecnologia di rilevamento delle macchie liquide e la funzione di ri-lavaggio automatico assicurano risultati impeccabili, mentre il rilevamento del tappeto con aumento automatico della potenza di aspirazione protegge i tessuti evitando di bagnare le superfici delicate. L’autonomia è garantita da una batteria da 5200 mAh che consente di pulire fino a 300 m² con una singola carica, con rientro automatico alla base per la ricarica. La stazione base multifunzione esegue automaticamente il ciclo completo di pulizia, svuotamento della polvere, lavaggio e asciugatura dei panni, oltre al riempimento dell’acqua pulita e all’aggiunta della soluzione detergente. Il design intelligente include anche una telecamera HD con funzioni di rilevamento forme umane e animali, per una maggiore sicurezza e controllo. La compatibilità con assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e Siri permette un controllo semplice e integrato nell’ecosistema smart home. EZVIZ RS20 Max unisce potenza, precisione e automazione avanzata per garantire una pulizia completa e senza sforzo, ideale per ambienti domestici di grandi dimensioni fino a quattro piani. Descrizione del produttore: Il robot aspirapolvere e lavapavimenti EZVIZ RS20 Max rappresenta la soluzione intelligente e automatizzata per la pulizia domestica. Dotato di una potenza di aspirazione ultra-forte fino a 13.000 Pa e di un sistema brevettato di spazzole 3-in-1 CutFree Brush 2.0, garantisce la rimozione efficace di polvere, capelli e detriti anche negli angoli più difficili, senza grovigli. Il doppio panno rotante con pressione costante di 10 N e velocità di 180 RPM assicura una pulizia profonda e dinamica, anche lungo i bordi e nelle zone più difficili da raggiungere. Grazie alla tecnologia AI avanzata, il robot riconosce oltre 108 oggetti comuni, evita gli ostacoli e si adatta in tempo reale alle condizioni di pulizia, personalizzando modalità e intensità in base al tipo di ambiente. Supporta la rilevazione intelligente di macchie liquide e il ri-lavaggio automatico fino a tre volte per risultati impeccabili. Il sistema di rilevamento dei tappeti con distacco automatico dei panni e aumento della potenza di aspirazione protegge i tessuti e garantisce la massima efficacia su ogni superficie. La stazione base multifunzione consente un ciclo completo di auto-pulizia, svuotamento della polvere, lavaggio a 60°C dei panni e asciugatura ad aria calda, mantenendo il robot sempre igienizzato e pronto all’uso. La batteria da 5200 mAh garantisce fino a 220 minuti di autonomia in modalità silenziosa, con ricarica automatica e supporto per la pulizia di superfici fino a 300 m² e su più piani (fino a 4). La connettività Wi-Fi e il controllo vocale tramite Alexa, Google Assistant e Siri permettono una gestione semplice e intuitiva anche da remoto. Il design sostenibile, con materiali riciclati e certificazioni di sicurezza IoT, unisce tecnologia e rispetto per l’ambiente, offrendo una soluzione completa per una casa pulita, intelligente e sicura.

Produttore

Robot aspirapolvere lavapavimenti AI 13000 Pa con stazione autopulente per casa fino 300 m²

€ 818,85 x 1 pz.
(pz.)