Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK314100029
Cod. Produttore
314100029
Cod. EAN
6941545620749

Informazioni di prodotto

Robot Apirapolvere, lavapavimenti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto RE4 ROBOT ASPIRA E LAVA PAVIMENTI C rappresenta una soluzione avanzata per la pulizia e la manutenzione dei pavimenti. Dotato di tecnologia intelligente, questo robot combina funzioni di aspirazione e lavaggio per garantire ambienti impeccabili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura compatta e il design ergonomico facilitano l’utilizzo e la manovrabilità in diversi ambienti, dai locali commerciali alle abitazioni. La capacità di integrazione con sistemi di automazione e la compatibilità con diverse superfici lo rendono ideale per operazioni di pulizia efficaci e senza sforzo. La configurazione con componenti robusti e protezioni IP elevate assicura affidabilità e sicurezza durante l’uso. La tecnologia di controllo avanzata permette una gestione semplice e precisa, ottimizzando i risultati di pulizia. Un prodotto innovativo che combina funzionalità e qualità, progettato per offrire un ambiente più pulito e salubre con efficienza e precisione.

tensione nominale

14,76 V

larghezza

345 mm

Tipologia

Aspirapolvere robot

altezza

95 mm

profondità

345 mm

peso

3,09 kg

Volume recipiente

0,35 L

tipo di filtro

Filtro igienico

Regolazione della potenza aspirante

Automatico

Spazzola aspirante

Standard

colore di base

Altro

Funzionamento con sacco per polvere

No

Max. autonomia batteria

240 min

numero delle batterie ricaricabili in dotazione

1

con caricatore

Produttore

Robot aspira e lava pavimenti RE4 tecnologia intelligente per pulizia domestica e commerciale

€ 286,88 x 1 pz.