Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06468
Cod. Produttore
B06468
Cod. EAN
8015892612783

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 200x60 mm
  • Materiale: Alluminio opaco
  • Tipo: Raccordo muro
  • Serie: ALU-B
  • Finitura: Opaco
  • Compatibilità: Canale ALU-B
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: RM-ALU 200x60 AO Raccordo muro per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO

colore

Alluminio

larghezza

200 mm

profondità

60 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a liquido

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

ALU B

Produttore

RM-ALU 200X60 AO RACCORDO MURO AL