Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06466
Cod. Produttore
B06466
Cod. EAN
8015892612721

Informazioni di prodotto

RM-ALU 120x60 AO RACCORDO MURO ALL.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: RM-ALU 120x60 AO Raccordo muro per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO

colore

Alluminio

larghezza

120 mm

profondità

60 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a liquido

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

ALU B

Produttore

RM-ALU 120x60 AO Raccordo muro per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO