Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3387163
Cod. Produttore
3387163
Cod. EAN
0095969484923

Informazioni di prodotto

Fluke RLD2 Torcia UV per individuare perdite gas refrigerante
Descrizione del produttore: Torcia di rilevamento perdite di refrigerante UVIndividuare le perdite è semplicissimoLa torcia RLD2 UV; compatta e facile da usare; rileva istantaneamente le perdite di refrigerante. Utilizzate la luce a raggi UV per individuare l'area della perdita e il puntatore laser per determinarne il punto esatto. Con una durata massima di 100.000 ore e quattro modalità operative; questo strumento per il rilevamento si dimostra indispensabile per gli addetti alla manutenzione degli impianti di ventilazione; riscaldamento e climatizzazione (HVAC).

Tipologia

Altro

colore del corpo

Giallo

ANSI

AAA

lunghezza

120 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Micro

peso totale

160 g

numero di batterie

3

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

Stadi