Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7405816
Cod. Produttore
7405816
Cod. EAN
4012195891222

Informazioni di prodotto

  • Serie: RK NEV2 150
  • Unità di regolazione: 4 pezzi
  • Uso: regolazione altezza cassette
  • Compatibilità: sistemi OKB filopavimento
  • Funzione: livellamento preciso
  • Quantità consigliata: 10 unità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Unità di regolazione RK NEV2 con altezza di 150 mm e base di 60x30 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità. Realizzata con materiali resistenti, questa unità offre un supporto affidabile per componenti elettrici, garantendo una regolazione sicura e duratura. Il design compatto e funzionale facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre la filettatura M8 assicura un fissaggio solido. Ideale per impianti elettrici dove è necessaria una regolazione precisa e stabile, contribuisce a mantenere l’efficienza e la sicurezza dell’impianto. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Per la regolazione in altezza delle cassette livellabili e i sistemi di canali filopavimento OKB. Il VPE o KIT è composto da 4 unità di livellamento.

Adatto per condotti

Adatto per cassette

Materiale piede

Metallo

zona di livellamento

180 ... 230 mm

Produttore

Unità regolazione altezza M8x150mm acciaio zincato cassette OKB filopavimento