Prodotti /

Cod. Rexel
GRF048487
Cod. Produttore
F048487

Informazioni di prodotto

Compact Senza Contatto Magnetostrittivo STELO AISI 316 Uscite Analogiche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasduttore di posizione lineare senza contatto a tecnologia magnetostrittiva: l assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. L attacco filettato, le dimensioni ridotte della testa e le zone morte limitate rendono la serie RK 4 ideale per applicazioni dove e richiesta l installazione del trasduttore nel cilindro idraulico dall esterno come alternativa semplificata rispetto ai modelli della serie IK4. Gli ingombri complessivi del sensore sono tra i piu ridotti rispetto alle soluzioni disponibili sul mercato. Dal punto di vista del segnale, l interfaccia analogica e in grado di fornire la posizione di un unico cursore (disponibile nei vari range in Tensione o Corrente). Elevate prestazioni di linearita, ripetibilita, resistenza alle vibrazioni ed agli shock meccanici ne completano le caratteristiche.

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

100 mm

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

18 ... 30 V