›

RK-4-0050-E 0000X000X00M0XX

Cod. Rexel GRF047726
Cod. Produttore F047726

Informazioni principali

  • Serie: RK-4
  • Tensione alimentazione: 18...30Vdc
  • Uscita analogica: 0,1...10,1V / 4...20mA
  • Corse disponibili: 50-2500 mm
  • Pressione operativa: 350 bar (picco 500 bar)
  • Protezione: IP67
  • Temperatura lavoro: -30...+90°C
  • Resistenza vibrazioni: 20g, 10-2000 Hz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasduttore di posizione lineare senza contatto a tecnologia magnetostrittiva: l assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. L attacco filettato, le dimensioni ridotte della testa e le zone morte limitate rendono la serie RK 4 ideale per applicazioni dove e richiesta l installazione del trasduttore nel cilindro idraulico dall esterno come alternativa semplificata rispetto ai modelli della serie IK4. Gli ingombri complessivi del sensore sono tra i piu ridotti rispetto alle soluzioni disponibili sul mercato. Dal punto di vista del segnale, l interfaccia analogica e in grado di fornire la posizione di un unico cursore (disponibile nei vari range in Tensione o Corrente). Elevate prestazioni di linearita, ripetibilita, resistenza alle vibrazioni ed agli shock meccanici ne completano le caratteristiche.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

100 mm

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

18 ... 30 V

RK-4-0050-E 0000X000X00M0XX