›

RK-2-0130-K 0000X000X10X0XX

Cod. Rexel GRF099313
Cod. Produttore F099313

Informazioni principali

  • Modello: 50-2500 mm
  • Uscita: Start/Stop, Analogica
  • Tensione alimentazione: 18-30 Vdc (opz. 12 Vdc)
  • Velocità max spostamento: ≤ 10 m/s
  • Pressione operativa: 350 bar (picco max 500 bar)
  • Protezione: IP67
  • Temperatura lavoro: -30…+90°C
  • Serie: RK-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasduttore di posizione lineare senza contatto a tecnologia magnetostrittiva: l assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. L attacco flangiato e le dimensioni ridotte della testa rendono la serie RK 2 ideale per applicazioni dove e richiesta l installazione completamente all interno del cilindro idraulico. Gli ingombri complessivi del sensore sono tra i piu ridotti rispetto alle soluzioni disponibili sul mercato. Dal punto di vista del segnale di interfaccia, e possibile scegliere tra un interfaccia start/stop (che consente l uso di piu di un cursore) e un analogica in grado di fornire la posizione di un unico cursore (disponibile nei vari range in Tensione o Corrente). Elevate prestazioni di linearita, ripetibilita, resistenza alle vibrazioni ed agli shock meccanici ne completano le caratteristiche.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

130 mm

Principio di funzionamento

Magnetostrittivo

Tensione d'esercizio nominale

19 ... 28 V

RK-2-0130-K 0000X000X10X0XX