› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

RIVETTO ALLUM FARFALLA 5,2X19 C/GUARNIZIONE

Cod. Rexel C8VT0023
Cod. Produttore VT0023
Cod. EAN 8028045081329

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Rondella: Neoprene
  • Diametro d: 5,2 mm
  • Lunghezza L: 19,1 mm
  • Spessore serrabile: 1,6 – 6,4 mm
  • Resistenza trazione: 1950 N
  • Resistenza taglio: 2700 N
  • Serie: VT0023

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rivetto in alluminio a forma di farfalla con dimensioni 5,2x19 millimetri, dotato di guarnizione per garantire una migliore tenuta e resistenza. Progettato per applicazioni elettriche, assicura fissaggi sicuri e duraturi, combinando leggerezza e robustezza grazie al materiale in alluminio. Ideale per installazioni che richiedono affidabilità e protezione contro infiltrazioni.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

RIVETTO ALLUM FARFALLA 5,2X19 C/GUARNIZIONE
€ 0,2655 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.