Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08394
Cod. Produttore
LVS08394
Cod. EAN
3606481869470

Informazioni di prodotto

Rivestim.front.zoccolo PrismaG IP55 L300

Documentazione tecnica

Rivestim.front.zoccolo PrismaG IP55 L300

materiale

acciaio

esecuzione

lato anteriore/posteriore base

altezza

150 mm

adatto per sistemazione cavi

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

larghezza

300 mm

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Rivestimento frontale zoccolo PrismaG protezione IP55 lunghezza 300 mm

€ 130,79 x 1 pz.
(pz.)