› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Rivelatore PIR wireless immunità animali 30Kg portata 15m per sicurezza ambienti interni ed esterni

Cod. Rexel HIK302402273
Cod. Produttore 302402273
Cod. EAN 6942160434605

Informazioni principali

  • Portata: 15 metri
  • Tipo sensore: Infrarossi passivi
  • Uso: Interno/Esterno
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Elegante e discreto
  • Serie: DS-PDP15P-EG2-WE
  • Affidabilità: Bassi falsi allarmi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Rilevatore Radio PIR DS-PDP15P-EG2-WE è un dispositivo di sicurezza avanzato, progettato per garantire un monitoraggio efficace degli spazi. Con una portata di 15 metri, questo sensore di movimento è ideale per ambienti interni ed esterni, offrendo una protezione affidabile contro intrusioni indesiderate. La tecnologia a infrarossi passivi assicura un'ottima sensibilità e precisione nel rilevamento, riducendo al minimo i falsi allarmi. Realizzato con materiali di alta qualità, il Rilevatore DS-PDP15P-EG2-WE è resistente e durevole, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di montaggio. Inoltre, il design elegante e discreto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta eccellente per chi desidera un sistema di sicurezza efficace e esteticamente gradevole.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

65,5 mm

altezza

103 mm

profondità

48,5 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

15 m

area di rilevazione

90 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

3 ... 3 V

Altezza di montaggio consigliata

1,8 ... 2,4 m

Rivelatore PIR wireless immunità animali 30Kg portata 15m per sicurezza ambienti interni ed esterni
€ 63,83 x 1 pz.
(pz.)