Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
HIK314300240
Cod. Produttore
314300240
Cod. EAN
6931847130114

Informazioni di prodotto

Rivelatore PIR filare da soffitto 360° 12m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rilevatore filare PIR DS-PDCL12-EG2 è un dispositivo avanzato progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti interni ed esterni. Questo sensore passivo a infrarossi è in grado di rilevare il movimento grazie alla sua tecnologia altamente sensibile, assicurando un monitoraggio efficace e in tempo reale. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di montaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, il rilevatore offre un grado di protezione elevato, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. La sua funzionalità è ideale per applicazioni di sicurezza in edifici commerciali, residenziali e industriali, fornendo un sistema di allerta tempestivo in caso di intrusioni. Con un design compatto e discreto, il DS-PDCL12-EG2 si integra facilmente in qualsiasi ambiente, mantenendo un aspetto estetico gradevole.

colore

Bianco

profondità

32,9 mm

diametro

101,2 mm

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

12 m

Corrente d'esercizio

13 mA

area di rilevazione

360 GRADO

Con resistenze di bilanciamento integrate

Tensione d'esercizio

9 ... 16 V

Altezza di montaggio consigliata

2,4 ... 4 m

Produttore

Rivelatore PIR filare soffitto 360° 12m sensore movimento sicurezza interni ed esterni