Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK314300277
Cod. Produttore
314300277
Cod. EAN
6931847182274

Informazioni di prodotto

Rivelatore PIR-CAM wireless ColorVu 12 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-PDPC12PF-EG2-WE è un sofisticato dispositivo di sicurezza progettato per garantire un monitoraggio efficace tramite tecnologia radio. Questo sistema di rilevamento è dotato di un sensore a infrarossi passivi, che offre elevate prestazioni nella rilevazione di movimenti, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il dispositivo è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, garantendo una lunga durata e affidabilità. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo un adattamento facile in diversi contesti. La tecnologia avanzata integrata assicura una risposta rapida e precisa, aumentando la sicurezza degli ambienti monitorati. Con un design compatto e funzionale, il DS-PDPC12PF-EG2-WE rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di sicurezza moderne e efficienti.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

72,2 mm

altezza

120,5 mm

profondità

56,7 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

12 m

area di rilevazione

85,9 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

3 ... 3 V

Altezza di montaggio consigliata

1,8 ... 2,4 m

Produttore

Rivelatore PIR-CAM wireless ColorVu 12 m per sicurezza residenziale e commerciale