Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM48RFX000
Cod. Produttore
48RFX000
Cod. EAN
8023903401554

Informazioni di prodotto

RIVELATORE OTTICO DI FUMO ATEX

Documentazione tecnica

24Rivelatore ottico di fumo a sicurezza intrinseca con principio di funzionamento per effetto Tyndall. Progettato per installazioni in locali con atmosfera esplosiva (Zona 0, Zona 1, Zona 2). Da associare alla barriera 48BAZ000. Omologato e conforme alle norme CE 0081 II 1 G Eex ia IIC T6/LCIE 03 ATEX 6350 X e certificazione secondo standard EN54-7.

grado di protezione (IP)

IP32

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

ingresso del cavo

lato inferiore

tipo di montaggio

struttura

tipo di tensione di alimentazione

DC

colore

bianco

principio attivo

ottico

tensione di alimentazione

12 V

temperatura d’intervento

58 °C

numero max. collegabile in rete

32

codice RAL (simile)

9010

diametro

104 mm

altezza

50 mm

con indicatore di tensione

collegabile in rete tramite cavo

esecuzione antideflagrante testata

Produttore

RIVELATORE OTTICO DI FUMO ATEX