Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
HIK314300065
Cod. Produttore
314300065
Cod. EAN
6941264044208

Informazioni di prodotto

Rivelatore movimento PIR filare volumetrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rilevatore filare PIR DS-PDP18-EG2 rappresenta una soluzione avanzata per la sicurezza e il monitoraggio degli ambienti. Progettato per rilevare movimenti attraverso la tecnologia a infrarossi passivi, questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a diversi contesti. Realizzato con materiali di alta qualità, il rilevatore garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Con un design compatto, si integra facilmente in qualsiasi ambiente senza compromettere l'estetica. Grazie alla sua affidabilità e precisione, il DS-PDP18-EG2 è la scelta perfetta per chi cerca un sistema di sicurezza efficace e discreto.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

65,4 mm

altezza

86,8 mm

profondità

45,5 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

18 m

Corrente d'esercizio

11 mA

area di rilevazione

85,9 GRADO

Con resistenze di bilanciamento integrate

Tensione d'esercizio

9 ... 16 V

Altezza di montaggio consigliata

1,8 ... 2,4 m

Produttore

Rivelatore movimento PIR filare volumetrico DS-PDP18-EG2 sicurezza residenziale e commerciale

€ 13,32 x 1 pz.