Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
HIK314300094
Cod. Produttore
314300094
Cod. EAN
6941264064367

Informazioni di prodotto

Rivelatore movimento PIR filare tenda

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rilevatore DS-PDC15-EG2 è progettato per garantire una sicurezza ottimale negli ambienti in cui viene installato. Questo dispositivo di rilevamento filare è ideale per l'uso in tende, fornendo una protezione efficace contro intrusioni indesiderate. Realizzato con materiali di alta qualità, il rilevatore offre una robustezza e una durata nel tempo, assicurando un funzionamento affidabile. La tecnologia avanzata integrata consente una risposta rapida e precisa, contribuendo a mantenere la sicurezza degli spazi. Questo prodotto è perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, rendendolo una scelta versatile per chi cerca soluzioni di sicurezza efficaci e durature. La sua installazione è semplice e intuitiva, permettendo di integrare facilmente il dispositivo in qualsiasi sistema di sicurezza esistente.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

65,4 mm

altezza

86,8 mm

profondità

45,5 mm

caratteristica

Tenda

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

15 m

Corrente d'esercizio

11 mA

area di rilevazione

6,3 GRADO

Con resistenze di bilanciamento integrate

Tensione d'esercizio

12 ... 12 V

Altezza di montaggio consigliata

2,4 ... 3,6 m

Produttore

Rivelatore movimento PIR filare tenda DS-PDC15-EG2 per sicurezza residenziale e commerciale