›

Rivelatore movimento infrarossi 230V 1 modulo bianco lucido residenziale

Cod. Rexel GWGWC20821
Cod. Produttore GWC20821
Cod. EAN 8034035179914

Informazioni principali

  • Tipo: Rivelatore movimento IR
  • Poli: 1P
  • Contatto: NA
  • Corrente: 3A
  • Colore: Bianco lucido
  • Serie: Basic System Pura
  • Uso: Residenziale e speciali
  • Design: Modulare e sostenibile

Descrizione del prodotto

Rivelatore di movimento a infrarossi con contatto normalmente aperto e capacità di commutazione fino a 3A. Progettato per il rilevamento preciso del movimento in ambienti interni, garantisce un controllo efficiente dell’illuminazione grazie alla funzione di accensione forzata. Il dispositivo si integra facilmente nei sistemi elettrici, offrendo un design compatto e funzionale in colore bianco. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura affidabilità e praticità nel rilevamento del movimento senza funzioni di regolazione automatica della luce o protezione zona posteriore. Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

23 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

45,6 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

10 m

Max. portata trasmissione laterale

10 m

max. potenza di interruzione

700 W

corrente di inserzione max.

3 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

codice RAL (simile)

9003

angolo di scansione

120 GRADO

grado di protezione (IP)

IP41

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

15 s

durata di funzionamento max.

10 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2 m

Avvio forzato

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura ambiente

-5 ... 40 °C

luminosità di intervento

10 ... 500 lx

tensione nominale

230 ... 230 V

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

Basic System Pura,Building

Rivelatore movimento infrarossi 230V 1 modulo bianco lucido residenziale