Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21821
Cod. Produttore
GW21821
Cod. EAN
8011564128293

Informazioni di prodotto

Il rivelatore di movimento infrarosso SYSTEM BLACK offre prestazioni elevate con un design elegante e versatile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con scatole rettangolari o quadrate
  • Gamma completa per ogni esigenza funzionale ed estetica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al rilevamento preciso dei movimenti
  • Maggiore comfort e sicurezza nell’abitazione
  • Finitura nero satinato elegante e di classe

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

larghezza

24 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

46 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

10 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

max. potenza di interruzione

690 W

corrente di inserzione max.

5 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

angolo di scansione

120 GRADO

grado di protezione (IP)

IP41

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

15 s

durata di funzionamento max.

10 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1 m

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura ambiente

-5 ... 40 °C

luminosità di intervento

10 ... 500 lx

tensione nominale

230 ... 230 V

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

DOMOTICS,SYSTEM BLACK / serie civile

Produttore

Rivelatore movimento infrarosso 1 metro bianco/nero per sistemi civili modulari