Descrizione del prodotto
Rivelatore di movimento Dual-Tech DS-PD512DT15 per uso interno, dotato di tecnologia a infrarossi passivi e microonde da 24 GHz, che garantisce un'accurata rilevazione con copertura fino a 15 metri e un angolo di 90 gradi. Progettato con ottica 3D e protezione della zona di avvicinamento, offre un'immunità agli animali domestici fino a 30 kg in modalità bassa sensibilità. Include compensazione digitale della temperatura per prestazioni affidabili in diverse condizioni ambientali. Il dispositivo supporta il collegamento a bus Half-Duplex RS-485 con alimentazione a 12 VDC e consente la configurazione e il controllo remoto tramite app mobile. L'installazione è semplice e può essere effettuata a parete o a soffitto con appositi supporti opzionali. Dimensioni compatte e design sigillato con protezione anti-manomissione completano il prodotto. Descrizione del produttore: Il rivelatore DS-PD512DT15AM è un dispositivo di sicurezza indoor che utilizza la tecnologia Dual-Tech combinando infrarossi passivi e microonde a 24 GHz per garantire una rilevazione di movimento precisa fino a 15 metri con un angolo di copertura di 90 gradi. È dotato di ottiche 3D con protezione della zona di avvicinamento, compensazione digitale della temperatura e un filtro per la luce bianca fino a 6500 lux, assicurando un funzionamento affidabile anche in ambienti complessi. Offre immunità a animali domestici fino a 30 kg in modalità bassa sensibilità, riducendo i falsi allarmi. Il dispositivo supporta la configurazione e il controllo remoto tramite app mobile e si installa facilmente a parete o a soffitto con staffe opzionali. Alimentato a 12 V DC tramite bus RS-485, è conforme alle normative CE e EN 50131 Security Grade 2, garantendo elevati standard di sicurezza. Dimensioni compatte e design discreto lo rendono ideale per sistemi di allarme moderni.