Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM48BFC003
Cod. Produttore
48BFC003
Cod. EAN
8023903358957

Informazioni di prodotto

RIVELATORE LINEARE DI FUMO 50-100M

Documentazione tecnica

24Rivelatore lineare di fumo a riflessione ideale per proteggere estese superfici presenti in siti industriali, commerciali o anche per proteggere lunghi corridoi, grandi halls o ambienti con caratteristiche simili. 48BFC003 opera con un riflettore dedicato, la sua tecnologia ?consente un?area di copertura con distanze da 50 a 100 mt.. ?E? indicato soprattutto per la protezione di edifici di elevata altezza in alternativa al posizionamento di rivelatori puntiformi, per ragioni di estetica o per limitare il numero di rivelatori in ambiente. Riporta la variazione dei suoi stati attraverso rel? e richiede alimentazione esterna. Certificazione secondo EN 54-12.

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

grado di protezione (IP)

IP21

principio attivo

ottico

colore

bianco

tipo di montaggio

struttura

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

tensione di alimentazione

9.5 V

numero max. collegabile in rete

1

codice RAL (simile)

9010

lunghezza

128 mm

altezza

84 mm

larghezza

80 mm

collegabile in rete tramite cavo

Produttore

Rivelatore lineare fumo riflessione 50-100m, riflettore dedicato, grandi superfici industriali, alimentazione esterna, EN54-12