Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CMRK100-BS
Cod. Produttore
RK100-BS
Cod. EAN
8023903399721

Informazioni di prodotto

RIVELATORE LINEARE DI FUMO 25-120M TX+RX

Documentazione tecnica

24Il Rivelatore RK100-BS ? un rivelatore ottico lineare di fumo a barriera (TX e RX separati), con portata ottica massima di 120m (distanza minima utile 25m). E' in grado di rivelare la presenza di fumi sia bianchi che neri, vapori o nebbie. Un solo rivelatore pu? coprire un'area fino a 1600 mq. (norme EN54-14 e UNI 9795) ed ? la soluzione ideale per installazioni in supermercati, capannoni industriali, magazzini, teatri/cinema, negozi, hotels, sale controllo e, anche in quelle situazioni dove la finestra ottica per il passaggio del raggio infrarosso tra Trasmettitore e Ricevitore ? molto ridotta, (capannoni per stoccaggio merci con molte scaffalature) un'apertura di circa 10cm ? sufficiente per garantire la corretta intensit? del raggio. Dotato di 1 rel? di Allarme ed 1 di guasto, uscita analogica 0-5V per la visualizzazione a distanza del livello del segnale e circuito di compensazione automatica della deriva. Modulo laser integrato per un allineamento ottico rapido e preciso anche alle massime distanze. Installazione semplice e manutenzioni facili e poco frequenti. Alimentazione 11/30Vcc. Led a bordo per indicazioni stato. Grado di protezione IP65 con contenitore in policarbonato. Certificato VDS e CPR secondo norma EN54-12.

tipo di montaggio

struttura

principio attivo

ottico

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

colore

nero

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP65

tensione di alimentazione

11 V

numero max. collegabile in rete

1

codice RAL (simile)

9003

lunghezza

114 mm

altezza

146 mm

larghezza

247 mm

collegabile in rete tramite cavo

Produttore

Rivelatore lineare fumo 25-120m TX+RX separati, 1 relè allarme, laser allineamento, IP65, EN54-12

€ 832,04 x 1 pz.
(pz.)