Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA6030
Cod. Produttore
1GA6030
Cod. EAN
8019108181223

Informazioni di prodotto

RIVELATORE INCREMENTO DI TEMPERATURA
Descrizione del produttore: Il rivelatore incremento di temperatura PY1GA6030 è progettato per monitorare le variazioni termiche in ambienti critici. Utilizzando un principio attivo basato sul differenziale termico, questo dispositivo offre un'accurata rilevazione degli aumenti di temperatura. Facile da installare, è ideale per applicazioni in cui la sicurezza è fondamentale. Con un design robusto e funzionale, il rivelatore garantisce prestazioni affidabili, contribuendo a mantenere gli ambienti protetti.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

altezza

43 mm

diametro

102 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Principio di funzionamento

Differenziale termico

con base

grado di protezione (IP)

IP20

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

adatto per fissaggio canale

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Produttore

Rivelatore incremento temperatura PY1GA6030 monitoraggio variazioni termiche ambienti critici