Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10711
Cod. Produttore
GW10711
Cod. EAN
8011564263130

Informazioni di prodotto

Dispositivo progettato per garantire sicurezza e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design modulare
  • Montaggio frontale facilitato senza rimuovere il supporto
  • Compatibilità con diverse combinazioni frutti-placche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Rilevazione affidabile di GPL a 12V AC/DC
  • Risparmio energetico con funzionamento efficiente
  • Estetica bianco lucido, luminosa e versatile

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Bianco

larghezza

44 mm

volume

85 DECIBEL_A

lunghezza

45 mm

altezza/profondità

44 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

tipo di segnalazione

Acustico

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di commutazione nominale

10 A

gas infiammabile

gas esplosivo

Numero contatti di commutazione

1

rileva il propano

rileva il butano

con indicatore di tensione

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

12 ... 12 V

tensione di alimentazione DC

12 ... 12 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

RIVELATORE GPL - 12V ac/dc - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART