Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12712
Cod. Produttore
GW12712
Cod. EAN
8011564267497

Informazioni di prodotto

Il rivelatore CH4 2M 12V AC/DC nero offre prestazioni affidabili e installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Compatibilità con dispositivi modulari per ottimizzare gli spazi
  • Facilità di configurazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza nel rilevamento del gas metano
  • Consumo energetico contenuto per risparmio a lungo termine
  • Design elegante in nero satinato, adatto a ogni ambiente

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Altro

larghezza

44 mm

volume

85 DECIBEL_A

lunghezza

45 mm

altezza/profondità

44 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

tipo di segnalazione

Acustico

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di commutazione nominale

10 A

gas infiammabile

Numero contatti di commutazione

1

rileva il metano

con indicatore di tensione

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

12 ... 12 V

tensione di alimentazione DC

12 ... 12 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

RIVELATORE GAS METANO - 12V ac/dc - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART