Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA50916/CHCO
Cod. Produttore
1GA50916/CHCO
Cod. EAN
8019108180646

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1GA 50916/CHCO
  • Tensione alimentazione: 230 V~ ±10%
  • Consumo: 3 W
  • Protezione esterna: IP42
  • Relé allarme gas: 5(2)A / 250V~
  • Sensore gas esplosivo: Catalitico
  • Sensore gas tossico CO: Cella Elettrochimica
  • Dimensioni: 115x150x50 mm

Documentazione tecnica

Rilevatore da parete alimentato a 230 V progettato per il monitoraggio e la rilevazione di gas pericolosi come il monossido di carbonio e il metano. Dotato di indicatori luminosi per segnalare lo stato di funzionamento, guasti e allarmi, garantisce una protezione affidabile negli ambienti interni. Il dispositivo è ideale per la sicurezza domestica e industriale, assicurando un rilevamento tempestivo di gas nocivi per prevenire situazioni di rischio. La sua struttura compatta e il design funzionale ne facilitano l’installazione e l’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Il rivelatore di gas PY1GA50916/CHCO è progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti domestici e commerciali. Con una tensione di 230 V, questo dispositivo è in grado di rilevare monossido di carbonio e anidride carbonica, oltre al metano, offrendo una protezione completa. La sua installazione a parete lo rende pratico e discreto, mentre la sua affidabilità lo rende un alleato indispensabile per la tua tranquillità. Scegli un prodotto che combina tecnologia avanzata e sicurezza.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

115 mm

altezza

150 mm

profondità

50 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il monossido di carbonio

Rileva l'anidride carbonica

rileva il metano

Produttore

Rivelatore gas CO e metano parete 230 V sicurezza domestica e industriale

€ 222,22 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info