› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Rivelatore filare tripla tecnologia infrarossi microonde esterno per sicurezza residenziale e commerciale

Cod. Rexel HIK314300259
Cod. Produttore 314300259
Cod. EAN 6931847144036

Informazioni principali

  • Tipo: rilevatore filare
  • Tecnologia: infrarossi e microonde
  • Protezione: IP resistente a polvere e umidità
  • Sensibilità: alta, con riduzione falsi allarmi
  • Installazione: semplice e versatile
  • Uso: interno ed esterno
  • Compatibilità: con sistemi di allerta vari
  • Serie: DS-PDTT15AM-LM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il rilevatore DS-PDTT15AM-LM è un dispositivo di sicurezza progettato per garantire un'ottima protezione in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo rilevatore filare offre un'eccellente sensibilità e affidabilità nel rilevamento di movimenti. La sua tecnologia avanzata di rilevamento a infrarossi e microonde (Dual) assicura una risposta rapida e precisa, riducendo al minimo i falsi allarmi. Il design del dispositivo consente un'installazione semplice e versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di ambienti. Grazie alla sua robustezza e al grado di protezione IP, il DS-PDTT15AM-LM è resistente a polvere e umidità, rendendolo ideale per l'uso in esterni e in condizioni climatiche avverse. La compatibilità con vari sistemi di allerta e la facilità di integrazione con altri dispositivi di sicurezza lo rendono una scelta intelligente per chi cerca soluzioni affidabili per la protezione degli spazi.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

75 mm

altezza

202 mm

profondità

73 mm

caratteristica

Superficie

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

15 m

Corrente d'esercizio

220 mA

area di rilevazione

180 GRADO

Con resistenze di bilanciamento integrate

Tensione d'esercizio

9 ... 16 V

Altezza di montaggio consigliata

0,8 ... 1,2 m

Rivelatore filare tripla tecnologia infrarossi microonde esterno per sicurezza residenziale e commerciale
€ 137,64 x 1 pz.
(pz.)