› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Rivelatore filare DT esterno 10m lente tenda antimasking sicurezza elettrica

Cod. Rexel HIK314300190
Cod. Produttore 314300190
Cod. EAN 6931847124724

Informazioni principali

  • Descrizione: DS-PDC10DM-VG3 RILEVATORE FIL. DT 1
  • Protezione: Contro interferenze
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Sensibilità: Alta e precisa
  • Ambiente: Uso in condizioni difficili
  • Prestazioni: Eccellenti e affidabili
  • Serie: DS-PDC10DM-VG3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il rilevatore DS-PDC10DM-VG3 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo rilevatore offre prestazioni eccellenti grazie alla sua tecnologia avanzata. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a diversi contesti e applicazioni. Il design del dispositivo è studiato per garantire una protezione efficace contro le interferenze esterne, mentre il suo sistema di rilevamento è altamente sensibile, assicurando una risposta rapida e precisa in caso di necessità. Con un grado di protezione adeguato, il DS-PDC10DM-VG3 è in grado di operare in condizioni ambientali difficili, mantenendo sempre elevati standard di prestazione. Questo rilevatore rappresenta una scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e performante nel campo della sicurezza elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

29,2 mm

altezza

134,4 mm

profondità

39,5 mm

caratteristica

Tenda

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

area di rilevazione

5 GRADO

Con resistenze di bilanciamento integrate

Tensione d'esercizio

12 ... 12 V

Altezza di montaggio consigliata

2 ... 4 m

Rivelatore filare DT esterno 10m lente tenda antimasking sicurezza elettrica
€ 77,15 x 1 pz.
(pz.)